品番 : EA618PM-213
品名 : 3/8"DRx13.0mm スパークプラグソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3A-13P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺 | 13mm |
| 外径 | 18mm | 全長 | 56mm |
| 重量 | 70g | ||
| 6ポイント | |||
| スパークプラグ用 | |||
| 先端マグネット付で、不意なプラグの落下を防止 | |||
| ディープソケットとの見分けが容易な新形状 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PM-213 3/8"DRx13.0mm スパークプラグソケット |
| EA618PM-216 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット |
| EA618PM-218 3/8"DRx18.0mm スパークプラグソケット |
| EA618PM-220 3/8"DRx20.8mm スパークプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
