品番 : EA618PM-218
品名 : 3/8"DRx18.0mm スパークプラグソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3A-18P |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 18 |
外径(mm) | 23.5 | 全長(mm) | 62 |
重量 | 130g | ||
スパークプラグ用 | |||
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
ディープソケットとの見分けが容易な新形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0316ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618PM-213 3/8"DRx13.0mm スパークプラグソケット |
EA618PM-216 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット |
EA618PM-218 3/8"DRx18.0mm スパークプラグソケット |
EA618PM-220 3/8"DRx20.8mm スパークプラグソケット |