詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PM-216

品名 : 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3A-16P
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 16㎜
外径 21.5㎜ 全長 62mm
重量 100g
6ポイント
スパークプラグ用
先端マグネット付で、不意なプラグの落下を防止
ディープソケットとの見分けが容易な新形状
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0306ページ
バリエーション一覧
EA618PM-213 3/8"DRx13.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-216 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-218 3/8"DRx18.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-220 3/8"DRx20.8mm スパークプラグソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top