詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PM-220

品名 : 3/8"DRx20.8mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3A-20.8P
差込角 3/8” 対辺(mm) 20.8
外径(mm) 26.5 全長(mm) 62
重量 170g
スパークプラグ用
6ポイント
先端マグネット付
ディープソケットとの見分けが容易な新形状
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0306ページ
バリエーション一覧
EA618PM-213 3/8"DRx13.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-216 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-218 3/8"DRx18.0mm スパークプラグソケット
EA618PM-220 3/8"DRx20.8mm スパークプラグソケット
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top