品番 : EA618PS-400
品名 : 3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB3E09 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | [TORX]ソケット9個組 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| サイズ | E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16 | 全長 | 22.5~30㎜ |
| 重量 | 355g | ||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
