詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-412

品名 : 3/8"DR/E12 [TORX]ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3-E12
差込角 3/8”(9.53㎜) サイズ E12
外径 15.5mm 全長 27mm
重量 28g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PS-405 3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット
EA618PS-406 3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット
EA618PS-407 3/8"DR/ E7 [TORX]ソケット
EA618PS-408 3/8"DR/ E8 [TORX]ソケット
EA618PS-410 3/8"DR/E10 [TORX]ソケット
EA618PS-411 3/8"DR/E11 [TORX]ソケット
EA618PS-412 3/8"DR/E12 [TORX]ソケット
EA618PS-414 3/8"DR/E14 [TORX]ソケット
EA618PS-416 3/8"DR/E16 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像
  • 呼び:E12\nD1:15.5㎜    D2:17㎜    L:27㎜\n\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top