品番 : EA618PS-414
品名 : 3/8"DR/E14 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-E14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E14 | 差込角 | 3/8” |
| 外径(mm) | 18 | 全長(mm) | 28 |
| 重量(g) | 34 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
