品番 : EA618PS-406
品名 : 3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-E6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E6 | 差込角 | 3/8” |
| 外径(mm) | 8 | 全長(mm) | 23 |
| 重量(g) | 18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
