品番 : EA618PS-416
品名 : 3/8"DR/E16 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-E16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E16 | 差込角 | 3/8” |
| 外径(mm) | 20 | 全長(mm) | 30 |
| 重量(g) | 47 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
