品番 : EA618RK-103
品名 : 1/2"DRx 1/2 " ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:1/2”、D1:18.5mm、D2:22mm、 H:7.5mm、L:30.5mm、l:14.5mm |
重量 | 46g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

