品番 : EA618RK-107
品名 : 1/2"DRx 5/8 " ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-5/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:5/8”、D1:22.5mm、D2:22mm、 H:9mm、L:33mm、l:17mm |
重量 | 56g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

