品番 : EA618RL-107
品名 : 1/2"DRx 5/8 " ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-5/8W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:5/8”、D1:22.5mm、D2:22mm、 H:9mm、L:33mm、l:17mm |
重量 | 56g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。