品番 : EA618RL-110
品名 : 1/2"DRx 3/4 " ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-3/4W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:3/4”、D1:26mm、D2:24mm、 H:10.5mm、L:34.5mm、l:18.5mm |
重量 | 75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/04 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

