品番 : EA618RL-104
品名 : 1/2"DRx17/32" ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-17/32W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:17/32”、D1:20mm、D2:22mm、 H:8.5mm、L:31.5mm、l:15.5mm |
重量 | 50g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 16:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。