品番 : EA618RL-113
品名 : 1/2"DRx 7/8 " ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-7/8W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:7/8”、D1:30mm、D2:27mm、 H:11.5mm、L:35.5mm、l:19.5mm |
重量 | 107g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。