品番 : EA618RL-117
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-1-1/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:1-1/16”、D1:36.5mm、D2:33mm、 H:15mm、L:39mm、l:23mm |
重量 | 176g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。