品番 : EA618RL-114
品名 : 1/2"DRx15/16" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-15/16W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:15/16”、D1:32.5mm、D2:28.5mm、 H:12mm、L:36mm、l:20mm |
重量 | 131g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/04 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

