品番 : EA618RL-119
品名 : 1/2"DRx1・3/16" ソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-1-3/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:1-3/16”、D1:40mm、D2:36mm、 H:17mm、L:42mm、l:26mm |
重量 | 214g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。