品番 : EA618RK-115
品名 : 1/2"DRx31/32" ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-31/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺(インチ) | 31/32” |
| 外径 | 34mm | 全長 | 37mm |
| 重量 | 144g | ||
| 6ポイント | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

