詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-108

品名 : 1/2"DRx21/32" ソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4-21/32
差込角 1/2”
六角
サイズ S:21/32”、D1:24mm、D2:22mm、
H:10mm、L:34mm、l:18mm
重量 61g
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0439ページ

代替品

EA618RL-108
  • 品番

    EA618RL-108

  • コメント

    1/2\"sqx21/32\" 12ポイント

バリエーション一覧
EA618RK-101 1/2"DRx 3/8 " ソケット(六角)
EA618RK-102 1/2"DRx 7/16" ソケット(六角)
EA618RK-103 1/2"DRx 1/2 " ソケット(六角)
EA618RK-104 1/2"DRx17/32" ソケット(六角)
EA618RK-105 1/2"DRx 9/16" ソケット(六角)
EA618RK-106 1/2"DRx19/32" ソケット(六角)
EA618RK-107 1/2"DRx 5/8 " ソケット(六角)
EA618RK-108 1/2"DRx21/32" ソケット(六角)
EA618RK-109 1/2"DRx11/16" ソケット(六角)
EA618RK-110 1/2"DRx 3/4 " ソケット(六角)
EA618RK-111 1/2"DRx25/32" ソケット(六角)
EA618RK-112 1/2"DRx13/16" ソケット(六角)
EA618RK-113 1/2"DRx 7/8 " ソケット(六角)
EA618RK-114 1/2"DRx15/16" ソケット(六角)
EA618RK-115 1/2"DRx31/32" ソケット(六角)
EA618RK-116 1/2"DR x 1 " ソケット(六角)
EA618RK-117 1/2"DRx1・1/16" ソケット(六角)
EA618RK-118 1/2"DRx1・1/8 " ソケット(六角)
EA618RK-119 1/2"DRx1・3/16" ソケット(六角)
EA618RK-120 1/2"DRx1・1/4 " ソケット(六角)
EA618RK-121 1/2"DRx1・5/16" ソケット(六角)
EA618RK-122 1/2"DRx1・3/8 " ソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top