品番 : EA618RL-16
品名 : 1/2"DRx16mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-16W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 16 |
| 外径 | 22.5mm | 全長 | 33mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|

