詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CL-16

品名 : 1/2"DRx16mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4405M-16
差込角 1/2” 対辺(mm) 16
外径 22.8mm 全長 37mm
材質 クロムモリブデン鋼
12ポイント
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/05 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA618CL-6 1/2"DRx 6mm ソケット
EA618CL-7 1/2"DRx 7mm ソケット
EA618CL-8 1/2"DRx 8mm ソケット
EA618CL-10 1/2"DRx10mm ソケット
EA618CL-11 1/2"DRx11mm ソケット
EA618CL-12 1/2"DRx12mm ソケット
EA618CL-13 1/2"DRx13mm ソケット
EA618CL-14 1/2"DRx14mm ソケット
EA618CL-15 1/2"DRx15mm ソケット
EA618CL-16 1/2"DRx16mm ソケット
EA618CL-17 1/2"DRx17mm ソケット
EA618CL-18 1/2"DRx18mm ソケット
EA618CL-19 1/2"DRx19mm ソケット
EA618CL-20 1/2"DRx20mm ソケット
EA618CL-21 1/2"DRx21mm ソケット
EA618CL-22 1/2"DRx22mm ソケット
EA618CL-23 1/2"DRx23mm ソケット
EA618CL-24 1/2"DRx24mm ソケット
EA618CL-25 1/2"DRx25mm ソケット
EA618CL-26 1/2"DRx26mm ソケット
EA618CL-27 1/2"DRx27mm ソケット
EA618CL-28 1/2"DRx28mm ソケット
EA618CL-29 1/2"DRx29mm ソケット
EA618CL-30 1/2"DRx30mm ソケット
EA618CL-31 1/2"DRx31mm ソケット
EA618CL-32 1/2"DRx32mm ソケット
EA618CL-33 1/2"DRx33mm ソケット
EA618CL-34 1/2"DRx34mm ソケット
EA618CL-35 1/2"DRx35mm ソケット
EA618CL-36 1/2"DRx36mm ソケット
EA618CL-37 1/2"DRx37mm ソケット
EA618CL-38 1/2"DRx38mm ソケット
EA618CL-41 1/2"DRx41mm ソケット
EA618CL-46 1/2"DRx46mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CL-20です。
  • ※画像はEA618CL-20です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top