品番 : EA618CL-31
品名 : 1/2"DRx31mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405M-31 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 31 |
外径 | 41.5mm | 全長 | 46mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 14:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0480ページ |