品番 : EA618CL-7
品名 : 1/2"DRx 7mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405M-7 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 7mm |
| 外径 | 11.5mm | 全長 | 36mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ソケット深さ | 7mm |
| 重量 | 43g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
