品番 : EA618CL-38
品名 : 1/2"DRx38mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405M-38 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 38 |
外径 | 49.2mm | 全長 | 47mm |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |