品番 : EA618CL-24
品名 : 1/2"DRx24mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405M-24 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 24 |
| 外径 | 32.8mm | 全長 | 42mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
