品番 : EA618RL-8
品名 : 1/2"DRx 8mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-08W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 8 |
外径 | 12mm | 全長 | 28.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 18:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0446ページ |
代替品
![]() |
|