品番 : EA618RL-9
品名 : 1/2"DRx 9mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-09W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 9 |
外径 | 13.5mm | 全長 | 28.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|