品番 : EA618RL-33
品名 : 1/2"DRx33mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-33W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 33 |
外径 | 44mm | 全長 | 44mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 16:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|