品番 : EA618RM-11
品名 : 1/2"DRx11mm ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-11 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:11mm、D1:16mm、D2:22mm、 H:12mm、L:90mm、l:74mm |
重量 | 107g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。