品番 : EA618RM-30
品名 : 1/2"DRx30mm ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-30 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:30mm、D1:40mm、D2:36mm、 H:30mm、L:100mm、l:84mm |
重量 | 460g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/20 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
