詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RM-21

品名 : 1/2"DRx21mm ディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4L-21
差込角 1/2”
六角
サイズ S:21mm、D1:28.5mm、D2:26.5mm、
H:23mm、L:100mm、l:84mm
重量 259g
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0439ページ
バリエーション一覧
EA618RM-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット(六角)
EA618RM-10 1/2"DRx10mm ディープソケット(六角)
EA618RM-11 1/2"DRx11mm ディープソケット(六角)
EA618RM-12 1/2"DRx12mm ディープソケット(六角)
EA618RM-13 1/2"DRx13mm ディープソケット(六角)
EA618RM-14 1/2"DRx14mm ディープソケット(六角)
EA618RM-15 1/2"DRx15mm ディープソケット(六角)
EA618RM-16 1/2"DRx16mm ディープソケット(六角)
EA618RM-17 1/2"DRx17mm ディープソケット(六角)
EA618RM-18 1/2"DRx18mm ディープソケット(六角)
EA618RM-19 1/2"DRx19mm ディープソケット(六角)
EA618RM-20 1/2"DRx20mm ディープソケット(六角)
EA618RM-21 1/2"DRx21mm ディープソケット(六角)
EA618RM-22 1/2"DRx22mm ディープソケット(六角)
EA618RM-23 1/2"DRx23mm ディープソケット(六角)
EA618RM-24 1/2"DRx24mm ディープソケット(六角)
EA618RM-25 1/2"DRx25mm ディープソケット(六角)
EA618RM-26 1/2"DRx26mm ディープソケット(六角)
EA618RM-27 1/2"DRx27mm ディープソケット(六角)
EA618RM-28 1/2"DRx28mm ディープソケット(六角)
EA618RM-29 1/2"DRx29mm ディープソケット(六角)
EA618RM-30 1/2"DRx30mm ディープソケット(六角)
EA618RM-31 1/2"DRx31mm ディープソケット(六角)
EA618RM-32 1/2"DRx32mm ディープソケット(六角)
EA618RM-33 1/2"DRx33mm ディープソケット(六角)
EA618RM-34 1/2"DRx34mm ディープソケット(六角)
EA618RM-35 1/2"DRx35mm ディープソケット(六角)
EA618RM-36 1/2"DRx36mm ディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top