品番 : EA618RM-13
品名 : 1/2"DRx13mm ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 六角 | |||
| サイズ | S:13mm、D1:18.5mm、D2:22mm、 H:14mm、L:90mm、l:74mm |
重量 | 126g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
