品番 : EA618SD-33A
品名 : 3/4"DRx33mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6-33W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 33 | 外径(mm) | 46 |
全長(mm) | 57 | 差込角 | 3/4” |
サイズ(mm) | D1:46、D2:38、H:24、L:57、l:36 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。