品番 : EA618SD-41A
品名 : 3/4"DRx41mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6-41W |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 41 | 外径(mm) | 56 |
| 全長(mm) | 65 | 差込角 | 3/4” |
| サイズ(mm) | D1:56、D2:40、H:32、L:65、l:44 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/16 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
