詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-26

品名 : 3/4"DRx26mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B40-26
差込角 3/4” 対辺 26mm
外径 36.5mm 全長 51mm
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0448ページ
バリエーション一覧
EA618SD-17 3/4"DRx17mm ソケット
EA618SD-18 3/4"DRx18mm ソケット
EA618SD-21 3/4"DRx21mm ソケット
EA618SD-23 3/4"DRx23mm ソケット
EA618SD-25 3/4"DRx25mm ソケット
EA618SD-26 3/4"DRx26mm ソケット
EA618SD-27A 3/4"DRx27mm ソケット
EA618SD-28 3/4"DRx28mm ソケット
EA618SD-29A 3/4"DRx29mm ソケット
EA618SD-30A 3/4"DRx30mm ソケット
EA618SD-32A 3/4"DRx32mm ソケット
EA618SD-33 3/4"DRx33mm ソケット
EA618SD-34 3/4"DRx34mm ソケット
EA618SD-35 3/4"DRx35mm ソケット
EA618SD-36A 3/4"DRx36mm ソケット
EA618SD-37 3/4"DRx37mm ソケット
EA618SD-38A 3/4"DRx38mm ソケット
EA618SD-39A 3/4"DRx39mm ソケット
EA618SD-40 3/4"DRx40mm ソケット
EA618SD-41A 3/4"DRx41mm ソケット
EA618SD-42 3/4"DRx42mm ソケット
EA618SD-43 3/4"DRx43mm ソケット
EA618SD-44A 3/4"DRx44mm ソケット
EA618SD-45 3/4"DRx45mm ソケット
EA618SD-46A 3/4"DRx46mm ソケット
EA618SD-47A 3/4"DRx47mm ソケット
EA618SD-48A 3/4"DRx48mm ソケット
EA618SD-50A 3/4"DRx50mm ソケット
EA618SD-52 3/4"DRx52mm ソケット
EA618SD-54 3/4"DRx54mm ソケット
EA618SD-55A 3/4"DRx55mm ソケット
EA618SD-56 3/4"DRx56mm ソケット
EA618SD-57 3/4"DRx57mm ソケット
EA618SD-58A 3/4"DRx58mm ソケット
EA618SD-60A 3/4"DRx60mm ソケット
EA618SD-63A 3/4"DRx63mm ソケット
EA618SD-65A 3/4"DRx65mm ソケット
EA618SD-70A 3/4"DRx70mm ソケット
EA618SD-75 3/4"DRx75mm ソケット
EA618SD-80 3/4"DRx80mm ソケット
EA618SD-85 3/4"DRx85mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:26mm   D1:36.5mm   D2:34mm\nH:19mm   L:51mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top