品番 : EA618SD-40
品名 : 3/4"DRx40mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-40 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05㎜) | 対辺 | 40mm |
| 外径 | 55mm | 全長 | 64mm |
| 重量 | 490g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

