品番 : EA618SD-48A
品名 : 3/4"DRx48mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6-48W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 48mm |
| 外径 | 65.5mm | 全長 | 72mm |
| サイズ | D1:65.5mm D2:44.5mm H:39mm L:72mm e:51mm |
重量 | 810g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
