品番 : EA618SE-18A
品名 : 3/4"DRx18mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6L-18W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 18 | 外径(mm) | 27 |
全長(mm) | 90 | 差込角 | 3/4” |
重量(g) | 290 | サイズ(mm) | S:18、D1:27、D2:33、H:19、L:90、l:69 |
12角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大