品番 : EA618SE-55A
品名 : 3/4"DRx55mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6L-55W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 55 | 外径(mm) | 75 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
重量(g) | 1350 | サイズ(mm) | S:55、D1:75、D2:48、H:63、L:100、l:79 |
12角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 10:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大