品番 : EA618SE-41A
品名 : 3/4"DRx41mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6L-41W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 41 | 外径(mm) | 56 |
全長(mm) | 90 | 差込角 | 3/4” |
重量(g) | 700 | サイズ(mm) | S:41、D1:56、D2:40、H:42、L:90、l:69 |
12角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618SE-41A/EA618SE-41A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)