品番 : EA618SE-56A
品名 : 3/4"DRx56mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6L-56W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 56 | 外径(mm) | 76 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
重量(g) | 1340 | サイズ(mm) | S:56、D1:76、D2:48、H:63、L:100、l:79 |
12角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大