品番 : EA626GK-25
品名 : 19- 25mm ケーブルグリップ(強力型)
亜鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
仕様
作業引張強度 | 8.5kN | ケーブルサイズ | φ19~25mm |
---|---|---|---|
メッシュ長 | 813mm | ||
スチール製 | |||
グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 | |||
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。 | |||
引っ張るケーブルの種類 | 重く、長いハードな引っ張りに耐えるケーブルに使用します。 | グリップの種類 | 亜鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
代替品
|
拡大