詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PR-11

品名 : 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)

仕様

入数 5巻 サイズ φ6mm×200m
材質 ポリプロピレン
外寸 φ300×60mm 引張強度 100㎏
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/22 19:42現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1688ページ
バリエーション一覧
EA628PR-11A 6.0mmx200m PPロープ(白)
EA628PR-12A 6.0mmx200m PPロープ(赤)
EA628PR-13A 6.0mmx200m PPロープ(緑)
EA628PR-14A 6.0mmx200m PPロープ(黒)
EA628PR-15A 6.0mmx200m PPロープ(OD色)
EA628PR-11 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)
EA628PR-12 6.0mmx200m PPロープ(赤/5巻)
EA628PR-13 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
EA628PR-14 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
EA628PR-15 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top