品番 : EA628PR-14
品名 : 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
仕様
| 入数 | 5巻 | サイズ | φ6mm×200m |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ポリプロピレン |
| 外寸 | φ300×60mm | 引張強度 | 100㎏ |
| 溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/31 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5巻
