品番 : EA628PR-11A
品名 : 6.0mmx200m PPロープ(白)
仕様
材質 | ポリプロピレン | サイズ | φ6mm×200m |
---|---|---|---|
色 | 白 | 入数 | 1巻 |
巻取サイズ | 約φ300mm | 1巻外寸(mm) | φ300×60 |
引張強度 | 100㎏ | ||
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/23 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1707ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
拡大