品番 : EA628PR-13
品名 : 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
仕様
入数 | 5巻 | サイズ | φ6mm×200m |
---|---|---|---|
色 | 緑 | 材質 | ポリプロピレン |
外寸 | φ300×60mm | 引張強度 | 100㎏ |
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 01:36現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1688ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)