品番 : EA628S-135
品名 : 360mm/1.5-3.5mm ロープスリーブ圧着工具
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CT350-3C |
|---|---|---|---|
| 使用可能ワイヤーロープ径 | 1.5・2.0・2.5・2.8・3.0・3.5mm | 切断能力 | ワイヤーロープ:3.5mm |
| 全長 | 360mm | 頭部寸法(最大幅) | 60mm |
| 重量 | 1.1kg | 材質 | 特殊鋼 |
| 付属品 | かしめ確認ゲージ | ||
| ワイヤーロープ用アルミスリーブ専用かしめ機 | |||
| かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し耐久性を追求。 | |||
| 左右の圧着部で、確実にかしめられるように圧着部の山部の隙間をなくしています。 | |||
| ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 | |||
| ワイヤーロープの切断機能も備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/05 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628S-135 360mm/1.5-3.5mm ロープスリーブ圧着工具 |
| EA628S-150 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具 |
