品番 : EA628SD-115
品名 : 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CTS1.5 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤーロープ | 1.5mm | サイズ(幅×高さ×長さ) | 4.4×6.3×16mm |
| 側面線 | なし ※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。 |
重量 | 10g |
| 材質 | アルミニウム | 入数 | 10個 |
| 一袋10個入りの使いきりタイプ | |||
| 1.5mm径のワイヤーロープ専用かしめ材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/07 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628S-150 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個

