品番 : EA628SD-125
品名 : 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CTS2.5 |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム | 適合ワイヤーロープ | 2.5mm |
サイズ(幅×高さ×長さ) | 6.2×8.7×24mm | 側面線 | なし ※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。 |
重量 | 26g | 入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/26 01:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1440ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA628S-150 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具 |
拡大